- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 車 ヒューズのおすすめ人気ランキング
車 ヒューズのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新427件の「車 ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ヒューズ 種類」、「太平洋精工 ヒューズ」、「自動車ヒューズ取り出し電源」などの商品も取り扱っております。
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
13
タイプ
平型
サイズ(mm)
約19×19×5
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
8
タイプ
低背
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約11×9×4
直径×長さ(mm)
約11×9×4
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
9
タイプ
ミニ平型
サイズ(mm)
約11×16×4
付属品
ヒューズプーラー1個入り
セット内容
5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セット内容
【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個。スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数
232
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)
8.7×10.9
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容
2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質
亜鉛+PC
電圧(V)
12/24
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品
ヒューズプーラー1個入り
セット内容
5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容
5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約11×8.75×3.91
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質
プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)
約11×8.75×3.91
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)
亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)
DC32以下
サイズ(mm)
約19.1×18.7×5.1